Ocelová rýsovací jehla

Č. pol.: 234A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rysovacia ihla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234A
EAN/GTIN 3662424078675
Číslo výrobcu 234A
Číslo L L60130 9612

Popis

Popis:

  • Výměnné ocelové hroty trhacích jehel

Charakteristika:

  • L [mm]: 190
  • [g]: 20