POINTE A TRACER ACIER - 190MM

Réf.: 234A
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
Diamètre aiguille 4 mm
Type de produit pointes à tracer
Longueur totale 190 mm
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 234A
EAN / GTIN 3662424078675
Réf. fabricant 234A
Article hors catalogue L60130 9612
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Aiguille à déchirer pointes d'acier interchangeables

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 190
  • [g]: 20