SOGX 070306 GG

Č. pol.: 234057 GG

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,88 € / ks
  • Od 10 ks
    14,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 070306
Séria Elektrická vŕtačka
Typ GG
Typ HB6715
Rezný materiál HM
Posuv f 0,05 - 0,22 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234057 GG
EAN/GTIN 4045197742353

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
200
suché
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Poznámka:

Nepoužívajte ako vnútornú reznú ranu (nevyhnutné pre vnútornú reznú hranu = trieda rezného materiálu HB630).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač