{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | CVD | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 070306 | |
| Serie | Power Drill | |
| Typ | GG | |
| Sorte | HB6715 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Vorschub f | 0,05 - 0,22 mm/U | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
| Artikelnummer | 234057 GG | |
| EAN / GTIN | 4045197742353 | |
| Herstellernummer | 234057 GG | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |