Plaquita de corte de taladrado SOGX 070306, para plaquita reversible-broca maciza, HB6715

Número de artículo: 234057 GG
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,33 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    15,27 € / 1 Unidad
a petición
En stock
496 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 070306
Serie Power Drill
Tipo FG
Clase HB6715
Material de corte MD
Avance f 0,05 - 0,22 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 234057 GG
EAN / GTIN 4045197742353
Número del fabricante 234057 GG
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
200
seco
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Nota:

No utilizar como corte interior (absolutamente necesario para corte interior = tipo de material de corte HB630).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos