Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 18

Č. pol.: 232255 18
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 8×D
Stopka ISO 9766
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 18 mm - 24 mm
Úžitková dĺžka L1 269,9 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Dĺžka stopky Ls 56 mm
Upínacie skrutky 232990 TX9
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232255 18
EAN/GTIN 4045197592514

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S vnútorným chladením.

Poznámka:

Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka