{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 18 mm - 24 mm | |
Effektiv längd L1 | 269,9 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX9 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232255 18 | |
EAN/GTIN | 4045197592514 |