{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | 8×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Long. utile L1 | 269,9 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Vis de serrage | 232990 TX9 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232255 18 | |
EAN / GTIN | 4045197592514 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 18
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 572.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 480.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 25 | 25 |
Long. queue Ls | 56 | 56 |
Long. utile L1 | 269,9 | 152 |