Sortiment sekáčů v modulu Check-Tool

Č. pol.: 2309041
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2309041
EAN/GTIN 4010886895436
Číslo výrobcu 2309041
Číslo L L60160 1128

Popis

Popis:

- V 1/3 Kontrolní nářadí-modul (CT-modul)
- Rychlá vizuální kontrola kompletnosti díky dvoubarevným pěnovým vložkám
- Každý nástroj leží protiskluzově ve vlastním vybrání, snadno se vyjímá díky zapuštěné rukojeti
- Odolný vůči olejům a tukům, snadno se čistí
- Obsah 8dílný:
- Plochý sekáč 8stranný, č. 1, č. 2, zn. 97 250x24 mm
- Křížový sekáč 8stranný, č. 98 125x10x5 mm
- Děrovač 8stranný, č. 99 12 mm
- Středový děrovač č. 100 120x12x5 mm
- Děrovač č. 119 1,5 3 4 mm
- Kovoobráběcí kladivo ROTBAND-PLUS č. 600 H s rukojetí z hikory, 300 g.

Charakteristika:

  • Skladování: 1/3 Kontrolní modul nástroje
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely