Sortiment de dălți în modulul Check-Tool

Cod articol.: 2309041
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Număr de piese incluse 8 buc.
Lăţime 158 mm
Lungime 310 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă 158 mm
Adâncime spumă 310 mm
Spumă pre-laserizată ja
Numărul de decupaje pentru unelte 8 buc.
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 2309041
EAN / GTIN 4010886895436
Număr producător 2309041
L-Număr L60160 1128
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

- În 1/3 Check-Tool-Module (CT-Module)
- Verificare vizuală rapidă a completitudinii datorită inserțiilor din spumă de 2 culori
- Fiecare unealtă este rezistentă la alunecare în locașul propriu, ușor de îndepărtat datorită mânerului încastrat
- Rezistent la uleiuri și grăsimi, ușor de curățat
- Conținut 8 piese:
- Daltă plată cu 8 fețe, nr. 97 250x24 mm
- Daltă în cruce cu 8 fețe, nr. 98 125x10x5 mm
- Puncțiune cu 8 fețe, nr. 99 12 mm
- Puncțiune centrală nr. 100 120x12x5 mm
- Puncțiune pentru știfturi nr. 119 1,5 3 4 mm
- Ciocan pentru prelucrarea metalelor ROTBAND-PLUS nr. 600 H cu mâner de nuc, 300 g

Caracteristică:

  • Depozitare: 1/3 Verificați modulul de scule
  • Lățimea totală [mm]: 158 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Material: spumă
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu