PCHL 25.4-D40-3-IQ Nástrojový držák pro 5břité břitové destičky pro drážkování a upichování.

Č. pol.: 2302582
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTAIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302582
EAN/GTIN 7291075318081
Číslo výrobcu 2302582
Číslo L L23920 3214

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,126″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,118″
  • Celková výška (OAH): 1,7″
  • Celková délka (OAL): 5,32″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 1.3″
  • Celková výška (OAH): 1.7″
  • Celková délka (OAL): 5.32″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.6″

Vhodné výrobky

Vložky