PCHL 25.4-D40-3-IQ Suport de scule pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelare și despărțire

Cod articol.: 2302582
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2302582
EAN / GTIN 7291075318081
Număr producător 2302582
L-Număr L23920 3214

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,126″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,118″
  • Înalțime totală (OAH): 1,7″
  • Lungime totală (OAL): 5,32″

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
  • Lungimea capului (LH): 1.3″
  • Înălţimea totala (OAH): 1.7″
  • Lungime totala (OAL): 5.32″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1.6″