PCHR 19-D40-3-IQ Svěrka pro 5břité břitové destičky pro drážkování a upichování

Č. pol.: 2302579
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTAIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302579
EAN/GTIN 7291075318050
Číslo výrobcu 2302579
Číslo L L23920 3171

Popis

Popis:

  • Držák odlamovacího nástroje
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,126″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,118″
  • Celková výška (OAH): 1,7″
  • Celková délka (OAL): 5,32″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 1.3″
  • Celková výška (OAH): 1.7″
  • Celková délka (OAL): 5.32″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.6″

Vhodné výrobky

Vložky