PCHR 19-D40-3-IQ Feszítőbilincs 5-filléres vágóbetétekhez hornyoláshoz és elválasztáshoz

Cikkszám: 2302579
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302579
EAN / GTIN 7291075318050
Gyártó száma 2302579
L-szám L23920 3171

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,126″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,118″
  • Teljes magasság (OAH): 1,7″
  • Teljes hossz (OAL): 5,32″.

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.126″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
  • fej hossz (LH): 1.3″
  • teljes magasság (OAH): 1.7″
  • teljes hossz (OAL): 5.32″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.6″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése