TNFFA 35L-4IQ Zesílené držáky pro axiální zapichování

Č. pol.: 2302566
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Séria TANG-GRIP Face Machining Line
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2302566
EAN/GTIN 7291075310962
Číslo výrobcu 2302566
Číslo L L23920 284

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 45 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 35 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP Face Machining Line" Zobraziť všetky