1/2″ nástrčný klíč šestihran IMPACT SW.24 mm D.44 mm

Č. pol.: 23010024
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 23010024
EAN/GTIN 4018754015092
Číslo výrobcu 23010024
Číslo L L60010 1841

Popis

Popis:

  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pro napájecí šroubováky
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 35 mm
  • d2: 30 mm
  • Délka [mm): 44 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t: 28 mm
  • Hmotnost: 164 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24 mm