Priză IMPACT 1/2″ 24mm L.44mm

Cod articol.: 23010024
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 23010024
EAN / GTIN 4018754015092
Număr producător 23010024
L-Număr L60010 1841
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon
  • 1/2″ cu filet pătrat
  • DIN 3129 / ISO 1711-2
  • Oțel aliat cromat, lustruit

Caracteristică:

  • d1: 35 mm
  • d2: 30 mm
  • Lungime mm (L): 44 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • t: 28 mm
  • Greutate: 164g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 24 mm