Absolutní Digitální Třmenový mikrometr s nastavitelnou měřicí silou QuickMike, palce/metrické, 0.8-1.2″, 210N

Č. pol.: 227-217-20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227-217-20
EAN/GTIN 4946368736952
Číslo výrobcu 227-217-20
Číslo L L40010 16078

Popis

Popis:

Tyto svěrací měřicí šrouby jsou vybaveny nastavitelnou měřicí silou, která je přizpůsobí různým typům obrobků. MĚŘICÍ šroub ABSOLUTE Digimatic QuickMike nabízí následující výhody: Ráčnový buben s konstantní měřicí silou. Nastavitelná měřicí síla pro měření široké škály obrobků. Nerotující vřeteno. 10 mm ocel posuv vřetena na otáčku.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0,8 - 1,2
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,0001″.
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, klíče (10-30 mm), baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let