Absolute digitale schroefmaat met instelbare meetkracht, QuickMike, inch / metrisch, 0,8-1,2 , 2-10N

Artikelnummer: 227-217-20
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227-217-20
EAN/GTIN 4946368736952
Nummer fabrikant 227-217-20
L-nummer L40010 16078

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaten zijn uitgerust met een instelbare meetkracht om ze aan te passen aan verschillende soorten werkstukken. De ABSOLUTE Digimatic schroefmaat QuickMike biedt de volgende voordelen: Rateltrommel met constante meetkracht. Instelbare meetkracht voor het meten van de meest uiteenlopende werkstukken. Niet roterende spindel. 10 mm spindelvoeding per omwenteling

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0,8 - 1,2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,0001″.
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, sleutel (10-30 mm), batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar