Vysoce výkonný kohoutek M4 3 ks.

Č. pol.: 227.S4X70T3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227.S4X70T3
EAN/GTIN 3148511532775
Číslo výrobcu 227.S4X70T3
Číslo L L60130 6731

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS legovaný molybdenem a kobaltem
  • Tvrdost kobaltu zajišťuje vyšší krouticí moment a odolnost proti opotřebení než u standardních závitníků
  • Předfréza, mezifréza a dokončovací fréza.

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3,15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0,70
  • Obsah: x 3
  • [g]: 25