Kobalt hoge prestatie tap , M4 , set, 3 st.

Artikelnummer: 227.S4X70T3
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227.S4X70T3
EAN/GTIN 3148511532775
Nummer fabrikant 227.S4X70T3
L-nummer L60130 6731

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS gelegeerd met molybdeen en kobalt
  • De hardheid van het kobalt zorgt voor een hogere torsie en slijtvastheid dan standaard tappen
  • Voorsnijder, tussensnijder en afwerksnijder

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3,15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0,70
  • Inhoud: x 3
  • [g]: 25