Vysoce výkonný závitník M16 2 ks.

Č. pol.: 227.S16X200T2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227.S16X200T2
EAN/GTIN 3148511532706
Číslo výrobcu 227.S16X200T2
Číslo L L60130 6738

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS legované molybdenem a kobaltem
  • Tvrdost kobaltu zajišťuje vyšší krouticí moment a odolnost proti opotřebení než u standardních závitníků
  • Předřezávací a dokončovací závitníky.

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 16
  • d2 [mm]: 10.00
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 2.00
  • Obsah: x 2
  • [g]: 200