Hochleistungsgewindebohrer M16 2-tlg

Artikel-Nr.: 227.S16X200T2
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227.S16X200T2
EAN / GTIN 3148511532706
Herstellernummer 227.S16X200T2
L-Nummer L60130 6738

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS mit Molybdän und Kobalt legiert
  • Die Härte des Kobalts sorgt für eine höhere Drehmoment- und Verschleißfestigkeit als bei Standard-Gewindebohrern
  • Vorschneider und Fertigschneider

Merkmal:

  • d1 [mm]: 16
  • d2 [mm]: 10,00
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 2,00
  • Inhalt: x 2
  • Gewicht in Gramm: 200