Standardní závitník Sada, 28 ks.

Č. pol.: 227.J2A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227.J2A
EAN/GTIN 3148516285942
Číslo výrobcu 227.J2A
Číslo L L60130 1931

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: předřez, meziřez a konečný řez
  • Dodává se v plechové krabici BT.228J1

Charakteristika:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Obsah: 21 závitníků - 7 vrtáků
  • Rozměry [mm]: 172 x 105 x 57
  • Vrtáky: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
  • [kg]: 1.100