JEU TARAUDS+FORETS

Réf.: 227.J2A
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
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227.J2A
EAN / GTIN 3148516285942
Réf. fabricant 227.J2A
Article hors catalogue L60130 1931

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Précoupeur, coupeur intermédiaire et coupeur final
  • Livraison dans une boîte en tôle BT.228J1

Caractéristique(s):

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Contenu: 21 tarauds - 7 forets
  • Dimensions [mm]: 172 x 105 x 57
  • Forets: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
  • [kg]: 1,100