TDKT 1505PDR ST1400

Č. pol.: 226574 ST1400
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-3-MILL
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ IC845
Rezný materiál HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TDKT 1505PDR
Posuv fz 0,21 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Geometria PDR
Označenie výrobcu HM390 TDKT 1505PDR IC845
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226574 ST1400
EAN/GTIN 7291075312935
Číslo výrobcu 5668392

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.