{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI3MILL | |
Tipo | ST1400 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC845 | |
Óleo de corte | MD | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TDKT 1505PDR | |
Avanço fz | 0,21 mm | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Geometria | PDR | |
Designação do fabricante | HM390 TDKT 1505PDR IC845 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 226574 ST1400 | |
EAN/GTIN | 7291075312935 | |
Número do fabricante | 5668392 |