{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 95 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 98 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,26 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 44,25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TOMT060508 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226420 50/5 | |
EAN/GTIN | 4960664914289 | |
Číslo výrobcu | THN08502 |