{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,74 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 23,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOGU 0303.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221960 32/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741144 | |
Číslo výrobcu | THN07522 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 32/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
315,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
330,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 |
Celková dĺžka Lcelk | 40 | 40 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom |
⌀ D3 | 25 | 26 |
Uhol rampy αmax | 0,74 | 0,82 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 23,3 | 24,4 |