{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | |
Montážny závit M | M10 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,52 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 11,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOGU 0303.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221960 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664741069 | |
Číslo výrobcu | THN07506 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
242,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
236,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 30 | 30 |
⌀ D3 | 13 | 14 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 33 | 34 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 | 38 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |