{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,05 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 16,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOGU 0303.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221960 25/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741106 | |
Číslo výrobcu | THN07514 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 25/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
294,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
292,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 |
Montážny závit M | M12 | M12 |
Celková dĺžka Lcelk | 35 | 35 |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Uhol rampy αmax | 1,05 | 1,15 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 16,3 | 17,4 |