LPGT 010210 ER-GM INOX

Č. pol.: 221947 INOX
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LPGT 010210 ER-GM
Typ INOX
Uhlový Polomer 1 mm
Typ PR1535
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,2 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221947 INOX
EAN/GTIN 4960664778966
Číslo výrobcu TLC04450

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná otočná rezná platnička s 2 ostriami.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač