Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytka skrawająca frezowa LPGT 010210 ER-GM, do wysokowydajnych frezów, PR1535

Nr art.: 221947 INOX

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221947 INOX
EAN / GTIN 4960664778966
Numer producenta TLC04450
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

2- ostrzowe płytki skrawające.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.