KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte LPGT 010210 ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1535, Typ INOX

Artikel-Nr.: 221947 INOX
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte LPGT 010210 ER-GM
Typ INOX
Eckenradius 1 mm
Sorte PR1535
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221947 INOX
EAN / GTIN 4960664778966
Herstellernummer TLC04450

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

2-schneidige Wendeschneidplatte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren