X.LT...ER-D41 16

Č. pol.: 221935 16

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    38,76 € / ks
  • Od 10 ks
    32,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XELT160512-ER-D41
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 16
Typ UNI
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ SP6519
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 4,18 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221935 16
EAN/GTIN 4059782506169
Číslo výrobcu 5653140

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
280
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
185
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač