{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | XELT160512-ER-D41 | |
| Grosor de la inserción T | 5,56 mm | |
| Radio angular R | 1,2 mm | |
| Clase | SP6519 | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 3,5 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 3,5 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | Forma básica X | |
| Grosor de la placa de corte S | 5,56 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 16,8 mm | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 20 grados | |
| Tamaño de placa L | 16 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,15 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,3 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 2,5 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | UNI | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | SP6519 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | XE1605__3R | |
| Designación plaquita de corte | XELT160512-ER-D41 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Titan; Universal | |
| Clase de tolerancia | L | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 221935 16 | |
| EAN / GTIN | 4059782506169 | |
| Número del fabricante | 5653140 | |
| Fabricante/responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |