• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage X.LT...ER-D41, pour fraises grande avance, SP6519

Réf.: 221935 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    49,59 € / 1 unité
  • De 10 unités
    41,33 € / 1 unité
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO XELT160512-ER-D41
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
rayon d’angle R 1,2 mm
Nuance SP6519
Revêtement PVD
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Profondeur de coupe max. ap 3,5 mm; 3,5 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
Air adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base forme de base X
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Diamètre plaquette d 16,8 mm
Angle de dépouille standard (arête principale) 20 degrés
Taille de plaquette L 16 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,15 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance, min. fz 0,3 mm
Avance, max. fz 2,5 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant SP6519
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette XE1605__3R
Désignation de la plaquette XELT160512-ER-D41
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Pour matériau Titan; Universel; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Classe de tolérance L
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 221935 16
EAN / GTIN 4059782506169
Réf. fabricant 5653140
Fabricant/personne responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
185
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
220
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.