Vlněné ponožky šedé 37-39

Č. pol.: 22111716940037-39
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Naťahovacia ponožka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 22111716940037-39
EAN/GTIN 7330509293072
Číslo výrobcu 22111716940037-39
Číslo L L00980 5826

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
80 % vlna, 18 % polyamid, 2 % elastan
Vlněná froté tkanina

Podpatek
Elastický úplet v těle

Popis:

  • Hrubá, velmi teplá ponožka z plného froté s vlnou
  • S elastickým švem pleteným v ose