ZDET 16M530 FR-721, GH1, Typ: ALU

Č. pol.: 220824 ALU
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZDET 16M530 FR-721
Typ HLINÍK
Typ GH1
Rezný materiál HM
fz pre hrubovanie do ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz pre predhladenie ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz pre hladenie ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Hrúbka platne S 5 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Uhlový Polomer 3 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 220824 ALU
EAN/GTIN 4059782503380
Číslo výrobcu 5667498
Výrobca/zodpovedná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1640
Alu (krátke rezanie)
N
1370
Hliník > 10 % si
N
1095
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Odporúčanie:

Pri výmene doštičiek vymeňte, prosím, aj skrutky. Náhradné skrutky sa dodávajú spolu s výmennými doštičkami.

Poznámka:

fz pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka