ZDET 16M530 FR-721, GH1, Tip: ALU

Cod articol: 220824 ALU
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZDET 16M530 FR-721
Tip ALU
Categorie GH1
Materialul sculei Carbura
fz pentru degroşare de până la ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz pentru semifiniţie ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz pentru finiţie ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Grosimea plăcuţei S 5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Rază la colţ 3 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 220824 ALU
EAN / GTIN 4059782503380
Număr producător 5667498
Producător/responsabil Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1640
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Recomandare:

La înlocuirea plăcuţelor amovibile vă rugăm înlocuiţi şuruburile. Şuruburile de schimb sunt livrate împreună cu plăcuţele amovibile.

Notă:

fz pentru ae = 0,3×D.