{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | ZDET 16M530 FR-721 | |
| Type | ALU | |
| Soort | GH1 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| fz voor voorbewerken tot ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
| fz voor ruwfrezen ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
| fz voor nabewerken ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
| Plaatdikte S | 5 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Hoekradius | 3 mm | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 220824 ALU | |
| EAN/GTIN | 4059782503380 | |
| Nummer fabrikant | 5667498 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |