{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie Duo-LOCK | DL16 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Odporúčaný krútiaci moment | 60 Nm | |
Typ výrobku | Skrutkovací držiak frézy |
Číslo položky | 220376 DL16/20 | |
EAN/GTIN | 4034221150011 | |
Číslo výrobcu | 75.200.DL16.1 |