{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie DUO-LOCK | DL16 | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
odporúčaný krútiaci moment | 60 Nm | |
Druh produktu | Skrutkovací držiak frézy |
Číslo položky | 220376 DL16/25 | |
EAN/GTIN | 4034221150103 | |
Číslo výrobcu | 75.250.DL16.1 |