{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | AlTiN | |
⌀ rezných hrán D | 12 mm | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h9 | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 46 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
vhodný upínač | so závitom | |
Dĺžka britov L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 24 mm | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL12 | |
Rozmer cez steny SW | 9,5 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 30 Nm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v oceli < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 220326 12 | |
EAN/GTIN | 4034221103116 | |
Číslo výrobcu | DL12F1105MN1200CDA |