{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series | |
| Gamintojo pavadinimas | DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | sraigtinis tvirtinimas; sraigtinis tvirtinimas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas; lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0120 mm; 0120 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kaištis | |
| Koto skersmuo | 12 mm; 12 mm | |
| Koto ilgis | 15 mm; 15 mm | |
| Įrankio medžiaga | HC | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | AlTiN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 23,89 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 24 mm | |
| Bendras ilgis | 39 mm | |
| Veikimo ilgis | 24 mm | |
| Svoris | 40 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); frezavimas su įleidžiamąja freza (giluminis frezavimas) | |
| Pjovimo technika | TPC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 12 mm | |
| Tolerancijos klasė | h9 | |
| Kakliuko skersmuo min. | 11,5 mm | |
| Kaklo forma | cilindr. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 15 mm; 18 mm; 24 mm; 30 mm; 18 mm | |
| Galvutės ilgis | 24 mm | |
| Veikimo ilgis | 24 mm | |
| ISO frezos tipas | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Aktyvių pjovimo briaunų iš visų pusių skaičius | 5 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius | 5 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 5 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,3 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Rakto dydis | 9,5 mm | |
| Spiralinio kampo savybės | nelyg. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,3 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 18 mm | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 220326 12 | |
| EAN / GTIN | 4034221103116 | |
| Gamintojo numeris | DL12F1105MN1200CDA | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com |