{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 12 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Antal skär Z | 5 | |
Spiralvinkel | 46 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
passande grundhållare | med gänga | |
Skärlängd L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 18 mm | |
totallängd L | 24 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL12 | |
Nyckelvidd SW | 9,5 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 30 Nm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 220326 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103116 | |
Manufacturer number | DL12F1105MN1200CDA |