Signální kabel pro externí ovládání Předvolba/nula 2 m, ID-N/ID-B Číselníkový úchylkoměru

Č. pol.: 21EAA211
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka kábla 2 m
Druh produktu Dátový kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 21EAA211
EAN/GTIN 4946368556109
Číslo výrobcu 21EAA211
Číslo L L40010 10092

Popis

Popis:

Toto je přehled dostupných signálních linek a jak lze připojittloušťkoměrí s datovým výstupem, například k počítači. S uvedenými kabely jsoutloušťkoměrí přímo připojena přes USB (kabely USB Input Tool Direct), nepřímo přes standardní Digimatické kabely a rozhraní (např. B. DMX box nebo USB vstupní nástroj box) nebo bezdrátové u-WAVE-T vysílače (box verze) připojené k PC. Informace o příslušném řádku měřiče Digimatic naleznete v části „volitelné příslušenství“ v položce produktu.

Charakteristika:

Typ: Digitální kabel