Cablu Digimatic pentru control extern Preset/Zero, 2 m, ID-N/ID-B

Cod articol: 21EAA211
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 2 m
Tip produs Cablu de date

Identificare și clasificare

Cod articol 21EAA211
EAN / GTIN 4946368556109
Număr producător 21EAA211
L-Număr L40010 10092
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceasta este o prezentare generală cablurilor de date disponibile și a modului de conectare a instrumentelor de măsură cu ieșire de date la, de exemplu, un PC. Cablurile enumerate sunt utilizate pentru a conecta instrumentele de măsură direct la un PC prin USB (cabluri USB Input Tool Direct), indirect prin cabluri Digimatic standard și InterfaceBox (de exemplu DMX-Box sau USB Input Tool Box) sau transmițătoarele wireless U-WAVE-T (versiunea Box). Cablul corespunzător pentru aparatul de măsură Digimatic poate fi găsit în secțiunea ″Accesorii opționale″ din fișa produsului.

Caracteristică:

  • Mărime / Dimensiune: 0,153 X 0,154 X 0,03 M
  • Lungimea cablului: 2