Montagesleutel, Type: 8X3

Artikelnummer: 219987 8X3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Geschikt voor snijkop-⌀ D 10 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 5 Nm
Geschikte momentsleutels nr. 656055 25
Producttype Sleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 219987 8X3
EAN/GTIN 4069515047005
Nummer fabrikant 219987 8X3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com