Ponožky XWARM 45-48

Č. pol.: 21931096996545-48
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ponožky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 21931096996545-48
EAN/GTIN 7330509462652
Číslo výrobcu 21931096996545-48
Číslo L L00980 5947

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
60 % vlna, 20 % akryl, 18 % polyamid, 2 % elastan

Funkčnost
Absorbuje vlhkost, Ponožka v délce ke kolenům, Izolační vrstva vzduchu mezi chodidlem a botou, Reguluje teplo
Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro těsný střih

Popis:

  • Ponožky v délce pod kolena určené do extrémně chladného počasí
  • Ponožky regulují teplo, absorbují vlhkost a mají izolační vrstvu vzduchu mezi chodidlem a botou
  • Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro těsné přilnutí